| |
Umgebungstemperatur: | -15 bis 40 GC |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: | bis 80°C mit Derating -1,5%/°C |
Max. Aufstellhöhe: | 4.000 M |
Hinweis zur max. Aufstellhöhe: | ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m |
Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 90 % |
Entspricht Norm: | IEC 60034 |
Wärmeklasse nach EN 60034-1: | F |
Max. Wicklungstemperatur: | 155 GC |
Bemessungsklasse nach EN 60034-1: | S1 |
Temperaturüberwachung: | Digitale Motortemperaturübertragung per EnDat 2.2 |
Motorbauform nach EN 60034-7: | IM B5, IM V1, IM V3 |
Einbaulage: | beliebig |
Schutzart: | IP40 |
Hinweis zur Schutzart: | IP40 Motorwelle ohne RWDR, IP65 Motorwelle mit RWDR, IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik |
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 429: | N |
Wuchtgüte: | G 2,5 |
Rastmoment: | < 1,0% vom Spitzendrehmoment |
Lebensdauer Lager bei Nennbedingungen: | 20.000 STD |
Schnittstellencode Motor Out: | 60P |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Hybrid-Stecker |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M23x1 |
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 15 |
Verschmutzungsgrad: | 2 |
Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL |
Zertifikat ausstellende Stelle: | UL E342973 |
Nennbetriebsspannung DC: | 565 V |
Wicklungsschaltart: | Stern innen |
Polpaarzahl: | 5 |
Stillstandsdrehmoment: | 1,66 NM |
Nenndrehmoment: | 1,40 NM |
Spitzendrehmoment: | 5,6 NM |
Nenndrehzahl: | 3.000 U/M |
Max. Drehzahl: | 11.900 U/M |
Max. mechanische Drehzahl: | 16.000 U/M |
Nennleistung Motor: | 440 W |
Dauerstillstandsstrom: | 3,8 A |
Nennstrom Motor: | 3,2 A |
Spitzenstrom: | 18,3 A |
Motorkonstante: | 0,44 NM/A |
Stillstandsdrehmomentkonstante: | 0,52 NM/A |
Spannungskonstante Phase-Phase: | 31,2 MVMIN |
Wicklungswiderstand Phase-Phase: | 2,68 OHM |
Wicklungsinduktivität Phase-Phase: | 7 MH |
Wicklung Längsinduktivität Ld (Phase): | 4,2 MH |
Wicklung Querinduktivität Lq (Phase): | 5,0 MH |
Elektrische Zeitkonstante: | 3,0 MS |
Thermische Zeitkonstante: | 43 MIN |
Thermischer Widerstand: | 1,0 K/W |
Messflansch: | 250 x 250 x 15 mm, Stahl |
Gesamtabtriebsträgheitsmoment: | 0,403 KG/CM2 |
Produktgewicht: | 1.910 G | 2,1 KG |
Zulässige axiale Wellenbelastung: | 70 N |
Zulässige radiale Wellenbelastung: | 350 N |
Rotorlagegeber: | Encoder absolut multi turn |
Rotorlagegeber Herstellerbezeichnung: | EQI 1131 |
Rotorlagegeber absolut erfassbare Umdrehungen: | 4096 |
Rotorlagegeber Schnittstelle: | EnDat 22 |
Rotorlagegeber Messprinzip: | induktiv |
Rotorlagegeber Betriebsspannung DC: | 5 V |
Rotorlagegeber Betriebsspannungsbereich DC: | 3,6 bis 14 V |
Rotorlagegeber Positionswerte pro Umdrehung: | 524288 |
Rotorlagegeber Auflösung: | 19 BIT |
Rotorlagegeber Systemgenauigkeit Winkelmessung: | -120 bis 120 ARCSEC |
MTTF, Teilkomponente: | 190 Jahre, Rotorlagegeber |
MTTFd, Teilkomponente: | 380 Jahre, Rotorlagegeber |