Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUWS-LT30-T32U-M-G38 VUWS-LT30-T32U-M-G38 (8036713) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO080010
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8036713
EAN/GTIN:
     4052568429874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
VUWS-LT30-T32U-M-G38 VUWS-LT30-T32U-M-G38 (8036713) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2x3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Ventilgröße:
31,0 MM
Normalnenndurchfluss:
1.600 L/MIN
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
7,8 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
2,5 bis 10 BAR
Schaltzeit aus:
45 MS
Schaltzeit ein:
12 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
533 G | 0,55 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Kolbenschieber:
POM
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Anschluss Steuerluft 10:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, VUWS-LT30-T32U-M-G38, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,20*
€ 44,95*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,97*
€ 46,16*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,13*
€ 63,00*
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 100,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,2802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.