Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31 NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31 (8079819) Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081679
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8079819
EAN/GTIN:
     4052568447342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31 NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31 (8079819) Motorleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild F1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
31
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
31
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
Anschlussbild F1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
31
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
31
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 50 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Kabellänge:
0,50 M
Leitungseigenschaft:
für dynamische Anwendungen
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 25 mm MM
Kabelaufbau:
31 Adern, Abstand 0,5 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0,0105 MM2
Schutzart:
IP20
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Kabelmantel:
PET
Farbe Kabelmantel:
grau
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Elektrischer Anschluss 2, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gewinkelt
Verschmutzungsgrad:
1
Strombelastbarkeit bei 40°C:
0,5 A
Stoßspannungsfestigkeit:
0,25 KV
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
0 MM
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen auf Anfrage
Werkstoff Gehäuse:
PA
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
27 G
Anschlusshäufigkeit:
30
Elektrischer Anschluss 1, Hinweis zum Kabelabgang:
90°
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Lagertemperatur:
-25 bis 55 GC
Werkstoff Steckkontakte:
Kupferlegierung verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Hinweis zum Kabelabgang:
90°
Hinweis zu Biegeradius, feste Kabelverlegung:
einmalig knickbar
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-F1W31-XC-0.5-F1N-DF1W31, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 86,31*
€ 109,75*
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 153,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,6025
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,6624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,9393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,7386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.