Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCC-TB-KF-110-500-0H-P0-CR ELCC-TB-KF-110-500-0H-P0-CR (8082411) Auslegerachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081800
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8082411
EAN/GTIN:
     4052568448035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ELCC-TB-KF-110-500-0H-P0-CR
Festo-Originalteile
Originalteile
ELCC-TB-KF-110-500-0H-P0-CR ELCC-TB-KF-110-500-0H-P0-CR (8082411) Auslegerachse
Weitere Informationen:
Antriebsritzel Wirkdurchmesser:
68,755 MM
Arbeitshub:
500 MM
Baugröße:
110
Hubreserve:
0 MM
Zahnriemen-Teilung:
8 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Auslegerachse
Max. Beschleunigung:
30 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
5 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,05 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
6.83057e+006 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
4.92597e+006 MM4
Max. Antriebsmoment:
85,9 NM
Max. Kraft Fy:
20.596 N
Max. Kraft Fz:
20.022 N
Max. Moment Mx:
317 NM
Max. Moment My:
2.368 NM
Max. Moment Mz:
2.286 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
2.500 N
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
174,9 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
11,8 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
157,1 KG/CM2
Vorschubkonstante:
216 MM/U
Richtwert Laufleistung:
5.029 KM
Schmierintervall laufstreckenabhängig:
1.000 KM
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
10.017 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
148 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
27.299 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
148 G
Werkstoff Abschlussdeckel:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Profil:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Antriebskopf:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Führungsschiene:
Wälzlagerstahl, Corrotect beschichtet
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Guss, eloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.897,65*
€ 4.042,90*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.821,62*
€ 4.056,97*
Lager 955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.078,57*
€ 4.225,85*
Frei Haus
ab € 5.385,14*
€ 5.536,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.225,85*
€ 5.028,7615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.192,93*
€ 4.989,5867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.109,96*
€ 4.890,8524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.078,57*
€ 4.853,4983
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.