Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-L27-40R EAMM-A-L27-40R (8063445) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082516
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8063445
EAN/GTIN:
     4052568440688
Suchbegriffe:
EAMM-A-L27-40R
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-L27-40R EAMM-A-L27-40R (8063445) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
1,60 NM
Produktgewicht:
131 G | 0,175 KG
Schnittstellencode Aktuator:
L27
Schnittstellencode Motor In:
40R
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 84,25*
€ 106,16*
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 154,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,3304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,4637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,2511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,2575
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.