Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-L38-50GA EAMM-A-L38-50GA (8063466) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082536
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8063466
EAN/GTIN:
     4052568440886
Suchbegriffe:
EAMM-A-L38-50GA
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-L38-50GA EAMM-A-L38-50GA (8063466) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
9,00 NM
Produktgewicht:
329 G
Schnittstellencode Aktuator:
L38
Schnittstellencode Motor In:
50GA
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,21*
€ 182,24*
Frei Haus
ab € 221,12*
€ 266,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,24*
€ 216,8656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,8664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,77*
€ 205,5963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,46*
€ 198,0874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,3699
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.