Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-M80-90GB EAMM-A-M80-90GB (8063567) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082615
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8063567
EAN/GTIN:
     4052568441678
Suchbegriffe:
EAMM-A-M80-90GB
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-M80-90GB EAMM-A-M80-90GB (8063567) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
60,00 NM
Produktgewicht:
1.279 G
Schnittstellencode Aktuator:
M80
Schnittstellencode Motor In:
90GB
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,23*
€ 237,12*
Frei Haus
ab € 291,00*
€ 347,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,1728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,89*
€ 280,7091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,80*
€ 272,272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,93*
€ 259,3367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,23*
€ 234,7037
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.