Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-N80-120GA EAMM-A-N80-120GA (8063617) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082657
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8063617
EAN/GTIN:
     4052568442095
Suchbegriffe:
EAMM-A-N80-120GA
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-N80-120GA EAMM-A-N80-120GA (8063617) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
60,00 NM
Produktgewicht:
2.279 G
Schnittstellencode Aktuator:
N80
Schnittstellencode Motor In:
120GA
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 527,03*
€ 617,50*
Frei Haus
ab € 782,58*
€ 896,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,50*
€ 734,825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,68*
€ 726,7092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,63*
€ 686,1897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,81*
€ 664,9839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,03*
€ 627,1657
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.