Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBS-L1G4-K-1-N-M12G4 NEBS-L1G4-K-1-N-M12G4 (8091514) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO085416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8091514
EAN/GTIN:
     4052568451837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel festo
NEBS-L1G4-K-1-N-M12G4 NEBS-L1G4-K-1-N-M12G4 (8091514) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Produktgewicht:
40 G | 0,048 KG
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
1,0 A
Kabellänge:
1,0 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser:
4,50 MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Kabelaufbau:
4x0,25
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
Halogenfrei, RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet, Bronze verzinnt
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Anschlusshäufigkeit:
100
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild L1J
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
4
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 14 mm MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 46 mm MM
Leiter-Nennquerschnitt:
0,25 MM2
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand, IP40 für Stecker Anschlussbild L1J
Werkstoff Gehäuse:
PA, TPE-U(PUR)
Farbe Gehäuse:
schwarz, weiss
Werkstoff Schraubverriegelung:
Messing, vernickelt
Elektrischer Anschluss 2, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart:
Schraubverriegelung mit Sechskant SW13 und Längsrändel
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerleitung 4mm², NEBS-L1G4-K-1-N-M12G4, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 8,90*
ab € 13,10*
€ 18,53*
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 27,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.