Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6KT-SHR.ISO4017-M8X35-8.8-ZNNI 6kt-Shr.ISO4017-M 8 x 35-8.8- (6169984) ISO 4014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6KT-SHR.ISO4017-M8X35-8.8-ZNNI 6kt-Shr.ISO4017-M 8 x 35-8.8- (6169984) ISO 4014
6KT-SHR.ISO4017-M8X35-8.8-ZNNI 6kt-Shr.ISO4017-M 8 x 35-8.8- (6169984) ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-OT-HYDAC000524
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     6169984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
6KT-SHR.ISO4017-M8X35-8.8-ZNNI 6kt-Shr.ISO4017-M 8 x 35-8.8- (6169984) ISO 4014 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Doppelrohrschellen, Zweirohrschellen, din 933 m8x35 8.8, din 933, din 933 8.8, 6KT-SHR.ISO4017-M8X35-8.8-ZNNI, Hydac-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,255*
€ 0,3035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,2463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,2285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,2166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,1702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.