Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01245-100231040 01245-100231040 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01245-100231040 01245-100231040 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000013
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01245-100231040
EAN/GTIN:
     4059495507521
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
· Basiselement für Systemaufbau · Auflage- und Aufspannflächen geschliffen Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Aufspannwinkel einseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
schmal
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
L:
100
B:
230
H:
400
Gewicht:
22 KG
Weitere Suchbegriffe: 01245-100231040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,65*
€ 601,7235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,19*
€ 601,1761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,32*
€ 560,8708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,32*
€ 540,6408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,11*
€ 504,6909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.