Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01247-05-14116040 01247-05-14116040 Unterlegblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01247-05-14116040 01247-05-14116040 Unterlegblock
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000041
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01247-05-14116040
EAN/GTIN:
     4059495490229
Suchbegriffe:
01247-05-14116040
Originalteile
· Zum Erreichen einer bestimmten Auflagenhöhe · Auflageflächen geschliffen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Auflageflächen geschliffen. Hinweis: Unterlegblöcke dienen zum Erreichen einer bestimmten Auflagenhöhe. Die zusätzlichen Gewindebohrungen in den Unterlegblöcken werden als Aufnahme für weitere Vorrichtungselemente verwendet.
Weitere Informationen:
Benennung:
Unterlegblock
A:
40
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912:
M16
C:
M16
D:
23
E:
35
F:
85
G:
50
Gewicht kg:
1,648
Gewicht:
1,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,3353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,51*
€ 200,5269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,95*
€ 196,2905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,38*
€ 190,8522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,9225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.