| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM000146 Herst.-Nr.: 01440-202X300 EAN/GTIN: 4059495004723 |
| |
|
| | |
| · Zum Aufbau von Vorrichtungen · Einfache Handhabung · Vielseitig einsetzbar Werkstoff: GJL 250 geglüht oder EN AW-7075. Hinweis: Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert. Zeichnungshinweis: Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm Längentoleranzen: =200 mm: +3/+10 von 201 mm bis 590 mm: +8/+15 =600 mm: +20/+50 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ungleichschenklig | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | L-Profil | Gewicht: | 1 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 197,17* | € 235,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,18* | € 248,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|