Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02005-1161 02005-1161 Pendelauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02005-1161 02005-1161 Pendelauflage
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000412
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02005-1161
EAN/GTIN:
     4059495288550
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen m16
pendelauflagen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Kugel gegen Verdrehen gesichert · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung: Gehäuse vergütet und manganphosphatiert. Mutter brüniert. Edelstahlausführung: Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert. Mutter blank. Hinweis: Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Pendelauflage
Form:
C
B:
40
D2:
M16
D3:
10,5
H:
20,7
L:
60,7
E:
27,0
SW:
24
Kugel-Ø:
16,0
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
25
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: 02005-1161, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,1465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,9458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,18*
€ 63,2842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.