| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM000456 Herst.-Nr.: 02006-608X025 EAN/GTIN: 4059495008530 |
| |
|
| | |
| · Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Form P: Optimaler Schutz gegen Beschädigung von empfindlichen Oberflächen · O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel: Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Form P Polyurethan Härte 60° Shore. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit O-Ring | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Pendelauflage | Gewicht: | 0,022 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02006-608X025, Originalteile |
| | |
| |