Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02008-512X052 02008-512X052 Pendelauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02008-512X052 02008-512X052 Pendelauflage
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000588
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02008-512X052
EAN/GTIN:
     4059495009858
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit · O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel: Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Form:
O
B:
50
D2:
M12
D3:
8
H1:
2,0
SW1:
6
dk:
7
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
15,4
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: 02008-512X052, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,73*
€ 52,16*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,67*
€ 53,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,0839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.