Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02008-516X053 02008-516X053 Pendelauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02008-516X053 02008-516X053 Pendelauflage
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000591
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02008-516X053
EAN/GTIN:
     4059495009889
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen m16
pendelauflagen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Form O: Diamantoberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit · O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel: Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Form:
O
B:
50
D2:
M16
D3:
11
H1:
3,0
SW1:
8
dk:
10
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
23,3
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: 02008-516X053, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.