Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02008-610X038 02008-610X038 Pendelauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02008-610X038 02008-610X038 Pendelauflage
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000596
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02008-610X038
EAN/GTIN:
     4059495009933
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Form P: Optimaler Schutz gegen Beschädigung von empfindlichen Oberflächen · O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Kugel: Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Kugel: Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert. Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht. Vorteile: Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit O-Ring
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
Form:
P
B:
35
D2:
M10
D3:
8
H1:
3,5
SW1:
5
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: 02008-610X038, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,7523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.