Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-01-060025 02010-01-060025 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02010-01-060025 02010-01-060025 Auflagebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000648
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-01-060025
EAN/GTIN:
     4059495481821
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Metall-Keramik Verbundslösung · Schlagzäh und biegefest · Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen Werkstoff: Hochleistungskeramik Cerazur. Ausführung: geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Hinweis: Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Vorteile: Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
6,0
D2:
4
H:
2,5
H1:
6,5
L3:
1
L4:
1
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-01-060025, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,9754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,3225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,5137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.