Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-01-100040 02010-01-100040 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02010-01-100040 02010-01-100040 Auflagebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000651
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-01-100040
EAN/GTIN:
     4059495481852
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Metall-Keramik Verbundslösung · Schlagzäh und biegefest · Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen Werkstoff: Hochleistungskeramik Cerazur. Ausführung: geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Hinweis: Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Vorteile: Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
10,0
D2:
6
H:
4,0
H1:
8,5
L3:
1
L4:
1
Gewicht:
0,0031 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-01-100040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,5077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,2701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,9028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,8917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,9231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.