Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-01-120100 02010-01-120100 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02010-01-120100 02010-01-120100 Auflagebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000654
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-01-120100
EAN/GTIN:
     4059495481883
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Metall-Keramik Verbundslösung · Schlagzäh und biegefest · Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen Werkstoff: Hochleistungskeramik Cerazur. Ausführung: geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Hinweis: Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Vorteile: Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
12,0
D2:
6
H:
10,0
H1:
10,0
L3:
1
L4:
1
Gewicht:
0,0082 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-01-120100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,89*
€ 150,9991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,6806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,4553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,1067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.