Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-01-194060 02010-01-194060 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02010-01-194060 02010-01-194060 Auflagebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000657
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-01-194060
EAN/GTIN:
     4059495481913
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Metall-Keramik Verbundslösung · Schlagzäh und biegefest · Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen Werkstoff: Hochleistungskeramik Cerazur. Ausführung: geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Hinweis: Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Vorteile: Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
19,4
D2:
10
H:
6,0
H1:
12,0
L3:
1
L4:
1
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-01-194060, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,33*
€ 218,1627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,77*
€ 215,1163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,15*
€ 200,0985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,2628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.