Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-04 02010-04 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000666
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-04
EAN/GTIN:
     4059495010458
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
auflagebolzen 6mm
· Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen · Gehärtet und geschliffen · Auflageflächen ohne Zentrierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
6
D2:
4
H:
5,0
H1:
6,0
L3:
0,7
L4:
1,2
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-04, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 2,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,72*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,88*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,94*
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,72*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.