Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-06 02010-06 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000669
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-06
EAN/GTIN:
     4059495010489
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
auflagebolzen 10mm
· Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen · Gehärtet und geschliffen · Auflageflächen ohne Zentrierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
10
D2:
6
H:
8,0
H1:
8,5
L3:
0,9
L4:
1,5
Gewicht:
0,0064 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-06, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 3,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,12*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,35*
Lager 955
321
1
€ 8,90*
ab € 3,00*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.