Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-061 02010-061 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0292-165-500.jpg
img_K0292-165-500.jpg
img_Z02010-Auflagebolzen-Rest-pads-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000670
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-061
EAN/GTIN:
     4059495010496
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen · Gehärtet und geschliffen · Auflageflächen ohne Zentrierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
10
D2:
6
H:
4,5
H1:
8,5
L3:
0,9
L4:
1,5
Gewicht:
0,0058 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-061, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,71*
Lager 955
423
1
€ 8,90*
ab € 4,04*
€ 5,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.