Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-081 02010-081 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000672
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-081
EAN/GTIN:
     4059495010519
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
· Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen · Gehärtet und geschliffen · Auflageflächen ohne Zentrierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
16
D2:
8
H:
13,0
H1:
10,0
L3:
2,0
L4:
2,0
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-081, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
441
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 5,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,70*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 6,97*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,08*
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,98*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.