Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010-122 02010-122 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0292-165-500.jpg
img_K0292-165-500.jpg
img_Z02010-Auflagebolzen-Rest-pads-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000676
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02010-122
EAN/GTIN:
     4059495010557
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
auflagebolzen d1=25
· Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen · Gehärtet und geschliffen · Auflageflächen ohne Zentrierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflagebolzen
D1:
25
D2:
12
H:
20,0
H1:
14,0
L3:
2,0
L4:
2,0
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 02010-122, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,31*
€ 13,09*
Lager 955
406
1
€ 8,90*
ab € 9,33*
€ 13,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.