| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM000682 Herst.-Nr.: 02010-20 EAN/GTIN: 4059495010618 |
| |
|
| | |
| · Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen · Gehärtet und geschliffen · Auflageflächen ohne Zentrierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Werkzeugstahl | Benennung: | Auflagebolzen | D1: | 30 | D2: | 20 | H: | 80,0 | H1: | 20,0 | L3: | 2,5 | L4: | 2,5 | Gewicht: | 0,49 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02010-20, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 25,85* | € 34,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,07* | € 34,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|