Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020-01-31613 02020-01-31613 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02020-01-31613 02020-01-31613 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000710
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02020-01-31613
EAN/GTIN:
     4059495482347
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
aufnahmebolzen 16 mm
· Metall-Keramik Verbundslösung · Schlagzäh und biegefest · Passmaß zur genauen Positionierung Werkstoff: Hochleistungskeramik Cerazur. Ausführung: geschliffen. Hinweis: Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Vorteile: Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Aufnahmebolzen
Form:
C
B:
3,5
D1:
16
D2:
8
H:
13
H1:
12
H2:
1,2
H3:
8
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: 02020-01-31613, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,55*
€ 214,8545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,4749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,72*
€ 209,1068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,2759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.