Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020-01-40416 02020-01-40416 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02020-01-40416 02020-01-40416 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000715
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02020-01-40416
EAN/GTIN:
     4059495482392
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
· Metall-Keramik Verbundslösung · Schlagzäh und biegefest · Passmaß zur genauen Positionierung Werkstoff: Hochleistungskeramik Cerazur. Ausführung: geschliffen. Vorteile: Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Aufnahmebolzen
Form:
D
B:
1,6
D1:
4
D2:
6
H:
16
H1:
9
H2:
0,9
H3:
4
Gewicht:
0,0024 KG
Weitere Suchbegriffe: 02020-01-40416, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,2794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,0422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,23*
€ 188,2937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,6634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,1403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.