Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020-01-40618 02020-01-40618 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02020-01-40618 02020-01-40618 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000717
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02020-01-40618
EAN/GTIN:
     4059495482415
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
aufnahmebolzen 6mm
· Metall-Keramik Verbundslösung · Schlagzäh und biegefest · Passmaß zur genauen Positionierung Werkstoff: Hochleistungskeramik Cerazur. Ausführung: geschliffen. Vorteile: Cerazur ist extrem schlagzäh und biegefest. Die Basis des Werkstoffs bildet Zirkonoxid. Es handelt sich um eine Metall-Keramik Verbundslösung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Keramik
Benennung:
Aufnahmebolzen
Form:
D
B:
2,0
D1:
6
D2:
8
H:
18
H1:
9
H2:
1,2
H3:
5
Gewicht:
0,0047 KG
Weitere Suchbegriffe: 02020-01-40618, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,3655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,0926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,5464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,3453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,9749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.