Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020-420 02020-420 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0293-416-500.jpg
img_K0293-416-500.jpg
img_Z02020-Aufnahme-Auflagebolzen-Locating-pins-rest-pads-DIN-6321-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000741
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02020-420
EAN/GTIN:
     4059495010885
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
· Toleranzen können im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt werden · Passmaß zur genauen Positionierung · Eignen sich als Füße für Vorrichtungen · Gehärtet und geschliffen · Auflageflächen ohne Zentrierung Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Hinweis: Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Ähnliche Bolzen siehe 03120, 03130, 03140 und 03150.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
kurze Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Form:
C
B:
5,0
D1:
20
D2:
12
H:
15
H1:
18
H2:
2,0
H3:
9
T:
0,04
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: 02020-420, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 15,38*
€ 20,16*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 15,47*
€ 20,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.