Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02025-208 02025-208 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02025-208 02025-208 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000752
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02025-208
EAN/GTIN:
     4059495337555
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
· Erleichtern den Fügevorgang · Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel · Gehärtet und geschliffen (60 HRC) Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2). Hinweis: Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel. Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
kurze Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Form:
B
D1:
8
D2:
6
H:
11,4
H1:
6
H2:
7,4
G:
M2,5
R:
2,50
T:
5
Gewicht:
0,0042 KG
Weitere Suchbegriffe: 02025-208, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.