Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02025-210 02025-210 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02025-210 02025-210 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000753
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02025-210
EAN/GTIN:
     4059495337562
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
· Erleichtern den Fügevorgang · Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel · Gehärtet und geschliffen (60 HRC) Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2). Hinweis: Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel. Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
kurze Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Form:
B
D1:
10
D2:
7
H:
13,7
H1:
7
H2:
9,7
G:
M2,5
R:
3,00
T:
5
Gewicht:
0,0078 KG
Weitere Suchbegriffe: 02025-210, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.