Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02025-216 02025-216 Aufnahmebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02025-216 02025-216 Aufnahmebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000755
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02025-216
EAN/GTIN:
     4059495337586
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen norelem
aufnahmebolzen
· Erleichtern den Fügevorgang · Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel · Gehärtet und geschliffen (60 HRC) Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2). Hinweis: Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel. Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
kurze Ausführung
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Aufnahmebolzen
Form:
B
D1:
16
D2:
12
H:
20
H1:
12
H2:
15
G:
M4
R:
5,00
T:
8
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: 02025-216, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.