Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02027-2060420 02027-2060420 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02027-2060420 02027-2060420 Auflagebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000806
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02027-2060420
EAN/GTIN:
     4059495324043
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
auflagebolzen 4mm
· Sowohl als stabile und präzise Auflage als auch als Anschlag verwendbar · Durch Stiftform des Auflagebolzens auch bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten einsetzbar · Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stiftform
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
D:
M6
D1:
4
E:
11,0
H:
20
H1:
8,5
P:
6
SW:
10
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: 02027-2060420, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.