Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02027-2080430 02027-2080430 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02027-2080430 02027-2080430 Auflagebolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000808
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02027-2080430
EAN/GTIN:
     4059495324067
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
auflagebolzen 4mm
· Sowohl als stabile und präzise Auflage als auch als Anschlag verwendbar · Durch Stiftform des Auflagebolzens auch bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten einsetzbar · Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet, brüniert. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar. Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stiftform
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
D:
M8
D1:
4
E:
14,4
H:
30
H1:
13,0
P:
10
SW:
13
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: 02027-2080430, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.