Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02028-210020 02028-210020 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0294-212025-500.jpg
img_K0294-212025-500.jpg
img_Z02028-Auflagebolzen-Rest-pads-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000834
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02028-210020
EAN/GTIN:
     4059495011110
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau · Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen · Einfache Montage Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
Form:
B
D:
M10
D1:
10
E:
5
H:
20,0
P:
9
R:
9,00
SW:
17
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: 02028-210020, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 16,67*
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 12,04*
€ 16,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.