Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02028-310040 02028-310040 Auflagebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0294-312025-500.jpg
img_K0294-312025-500.jpg
img_Z02028-Auflagebolzen-Rest-pads-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000845
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02028-310040
EAN/GTIN:
     4059495011226
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen norelem
auflagebolzen
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau · Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen · Einfache Montage Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Hinweis: Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Auflagebolzen
Form:
C
D:
M10
D1:
10
D2:
8,0
E:
5
H:
40,0
P:
13
SW:
17
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: 02028-310040, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
€ 8,90*
ab € 16,04*
€ 21,97*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 22,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.