Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-3081 02040-3081 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02040-3081 02040-3081 Positionsfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000953
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-3081
EAN/GTIN:
     4059495321400
Suchbegriffe:
Positionsfuß
positionsfuß m8
norelem positionsfuss
positionsfuss sw17
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
C
B:
10
D1:
17
G:
M8
H:
8
E:
19,4
SW:
17
Anzieh- drehmoment max. Nm:
18,0
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-3081, Originalteile, Positionsfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.