Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-310 02040-310 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0298-310-500.jpg
img_K0298-310-500.jpg
img_Z02040-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000954
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-310
EAN/GTIN:
     4059495011875
Suchbegriffe:
Positionsfuß
norelem positionsfuss
positionsfuß m12
positionsfüße form c
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
C
B:
14
D1:
22
G:
M12
H:
10
E:
25,2
SW:
22
Anzieh- drehmoment max. Nm:
60,0
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-310, Originalteile, Positionsfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,61*
€ 16,82*
Lager 955
75
1
€ 8,90*
ab € 12,64*
€ 17,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.