Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-3101 02040-3101 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0298-310-500.jpg
img_K0298-310-500.jpg
img_Z02040-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000955
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-3101
EAN/GTIN:
     4059495011882
Suchbegriffe:
Positionsfuß
norelem positionsfuss
positionsfüße form c
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
C
B:
10
D1:
17
G:
M8
H:
10
E:
19,4
SW:
17
Anzieh- drehmoment max. Nm:
18,0
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-3101, Originalteile, Positionsfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 15,80*
Lager 955
121
1
€ 8,90*
ab € 11,94*
€ 16,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.