Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-6101 02040-6101 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02040-6101 02040-6101 Positionsfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000993
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-6101
EAN/GTIN:
     4059495321578
Suchbegriffe:
Positionsfuß
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau · Hohe Stabilität Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
F
D1:
17
G:
M8
H:
10
T:
6
E:
19,4
SW:
17
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-6101, Originalteile, Positionsfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.