Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-625 02040-625 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0298-625-500.jpg
img_K0298-625-500.jpg
img_Z02040-nn--de_F-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000998
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-625
EAN/GTIN:
     4059495012124
Suchbegriffe:
Positionsfuß
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau · Hohe Stabilität Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
F
D1:
22
G:
M12
H:
25
T:
15
E:
25,2
SW:
22
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-625, Originalteile, Positionsfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 14,21*
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 10,68*
€ 14,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.