Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-6251 02040-6251 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0298-625-500.jpg
img_K0298-625-500.jpg
img_Z02040-nn--de_F-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM000999
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-6251
EAN/GTIN:
     4059495012131
Suchbegriffe:
Positionsfuß
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau · Hohe Stabilität Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
F
D1:
17
G:
M8
H:
25
T:
16
E:
19,4
SW:
17
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-6251, Originalteile, Positionsfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 13,80*
Lager 955
146
1
€ 8,90*
ab € 10,40*
€ 14,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.