Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-7151 02040-7151 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02040-7151 02040-7151 Positionsfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001010
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-7151
EAN/GTIN:
     4059495325101
Suchbegriffe:
Positionsfuß
norelem positionsfuss
positionsfuß m16
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
K
B:
19
D1:
30
G:
M16
H:
15
E:
33,0
SW:
30
Anzieh- drehmoment max. Nm:
140
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-7151, Originalteile, Positionsfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,2623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,4246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.