Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02040-8201 02040-8201 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02040-8201 02040-8201 Positionsfuß
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001016
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02040-8201
EAN/GTIN:
     4059495325163
Suchbegriffe:
Positionsfuß
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
L
B:
19
D1:
30
G:
M16
H:
20
E:
33,0
SW:
30
Anzieh- drehmoment max. Nm:
140
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: 02040-8201, Originalteile, Positionsfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,1375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.