Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02041-408015 02041-408015 Positionsfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0299-416030-500.jpg
img_K0299-416030-500.jpg
img_Z02041-nn--de_D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001067
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02041-408015
EAN/GTIN:
     4059495012698
Suchbegriffe:
Positionsfuß
positionsfuß form d
norelem positionsfuss
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau · Ideal zum Stützen von Werkstücken · Hohe Stabilität · Auflagefläche einsatzgehärtet Werkstoff: Körper Vergütungsstahl. Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet. Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Positionsfuß
Form:
D
B:
13
D:
13
G:
M8
H:
15
SW:
13
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: 02041-408015, Originalteile, Positionsfüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,26*
€ 14,87*
Lager 955
6
1
€ 8,90*
ab € 11,19*
€ 15,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.