Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02155-0804006 02155-0804006 Stütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0308-1206610-500.jpg
img_K0308-1206610-500.jpg
img_Z02155-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001229
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02155-0804006
EAN/GTIN:
     4059495014043
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement norelem
abstützelement
· Verstellbare Auflage · Verschiedene Aufsätze montierbar Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Verstellbare Auflage, auf der verschiedene Aufsätze montiert werden können. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenauflage 2) Stütze
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stütze
A:
40
B:
30
C:
13
D:
5
E:
14,4
F:
M8
G:
M6 x 6
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: 02155-0804006, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 16,59*
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 11,99*
€ 16,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.