Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02155-1003808 02155-1003808 Stütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0308-1206610-500.jpg
img_K0308-1206610-500.jpg
img_Z02155-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001230
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     02155-1003808
EAN/GTIN:
     4059495014050
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement norelem
abstützelement
· Verstellbare Auflage · Verschiedene Aufsätze montierbar Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Verstellbare Auflage, auf der verschiedene Aufsätze montiert werden können. Zeichnungshinweis: 1) Schraubenauflage 2) Stütze
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Stütze
A:
38
B:
24
C:
17
D:
6
E:
18,9
F:
M10
G:
M8 x 8
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: 02155-1003808, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 15,22*
Lager 955
28
1
€ 8,90*
ab € 11,07*
€ 15,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.